{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002471 | |
Číslo výrobcu | 113020 6,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 6,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 74 | 109 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,7 | 58,7 |