{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 66 mm | |
Celková dĺžka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 19,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197003133 | |
Číslo výrobcu | 113020 19,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 19,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
111,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ stopky Ds | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |