{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002358 | |
Číslo výrobcu | 113020 5,7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E FS 5,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 66 | 93 | 93 | 66 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 | 57 | 57 | 19 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,5 | 48,5 | 48,5 | 10,5 |