{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 13,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002075 | |
Číslo výrobcu | 113020 3,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E FS 3,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 333 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 49 | 65 | 65 | 49 | 49 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 18 | 36 | 36 | 12 | 12 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 13,4 | 31,4 | 31,4 | 7,4 | 7,4 |