{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 7,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113341 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197964243 | |
Číslo výrobcu | 113341 3,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS jednostranná, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 189 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 229 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | červená | bez | modrá | modrá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 12 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |