{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 7,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113341 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964502 | |
Číslo výrobcu | 113341 4,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS jednostranná, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 364 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 699 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 999 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 215 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 972 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 453 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | červená | bez | modrá | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |