{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 9,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113341 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197964526 | |
Číslo výrobcu | 113341 4,9 |