{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 27,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002815 | |
Číslo výrobcu | 113020 10,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
54,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
45,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá |
Celková dĺžka L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |