{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 31,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 13 | |
EAN/GTIN | 4045197002945 | |
Číslo výrobcu | 113020 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
45,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
37,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
26,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
62,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 | 101 | 101 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 31,5 | 81,5 | 81,5 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |