{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 26,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 9 | |
EAN/GTIN | 4045197002693 | |
Číslo výrobcu | 113020 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
992 kus/y s okamžitým dodaním
8,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | FS | N | H |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 | 9 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |