Súprava krátkych vrtákov HSS-E č. 113020, typ FS v kazete, bez povlaku, Typ: 1-10

Č. pol.: 113520 1-10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 19
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
s kazetou Áno
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113520 1-10
EAN/GTIN 4045197008435
Číslo výrobcu 113520 1-10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa z krátkych vrtákov Č. 113020.
Drážky bez povrchovej úpravy, fazetky nitridované.
So zahrotením tvaru C do 3,9 mm, tvar S (špeciálne) od 4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.