{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002556 | |
Číslo výrobcu | 113020 7,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E FS 7,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
35,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
29,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Celková dĺžka L | 79 | 117 | 117 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 | 75 | 75 |
⌀ stopky Ds | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |