{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002891 | |
Číslo výrobcu | 113020 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
61,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 |