{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002266 | |
Číslo výrobcu | 113020 4,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 4,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
844 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 | 52 | 17 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,7 | 44,7 | 9,7 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |