{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197002273 | |
Číslo výrobcu | 113020 5 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 656 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 064 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
931 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
695 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
591 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 861 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Valcová stopka | Valcová stopka |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |