{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 27,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002846 | |
Číslo výrobcu | 113020 10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 10,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
679 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
52,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | FS | N | INOX |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 | 87 | 87 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |