{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,1 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197021007 | |
Číslo výrobcu | 114550 5,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 5,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
730 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,4 mm | 18,4 mm | 44,4 mm | 9,4 mm |