{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 44,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534965 | |
Číslo výrobcu | 114405 5,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 5,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
973 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
811 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 86 | 62 | 86 | 62 |
Menovité -⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 52 | 26 | 52 | 17 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |