{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197534613 | |
Číslo výrobcu | 114405 1,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
2,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 232 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ stopky Ds | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |