{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 13 | |
EAN/GTIN | 4045197535580 | |
Číslo výrobcu | 114405 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
45,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
37,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
73,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
61,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |