{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 83 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 12 | |
EAN/GTIN | 4045197535542 | |
Číslo výrobcu | 114405 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
26,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
36,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | ružová |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 | 51 | 51 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |