{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535092 | |
Číslo výrobcu | 114405 6,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 111 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | žltá | červená | bez | modrá | modrá |
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |