{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 8 | |
EAN/GTIN | 4045197535252 | |
Číslo výrobcu | 114405 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 796 kus/y s okamžitým dodaním
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 359 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
910 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
924 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
381 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | červená | bez | modrá | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |