{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534675 | |
Číslo výrobcu | 114405 2,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
2,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | modrá |
Celková dĺžka L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |