{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535078 | |
Číslo výrobcu | 114405 6,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 6,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 101 | 70 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 6,2 | 6,2 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,7 | 21,7 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |