{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535122 | |
Číslo výrobcu | 114405 6,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 6,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
21,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 |
⌀ stopky Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 | 21 | 53 |