{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197534910 | |
Číslo výrobcu | 114405 4,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 4,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Menovité -⌀ DC | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 | 24 | 47 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,1 | 17,1 | 40,1 |