{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 3 | |
EAN/GTIN | 4045197534750 | |
Číslo výrobcu | 114405 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 088 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 545 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 191 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | ružová |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | FS | H |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 | 16 | 16 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 | 11,5 | 11,5 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |