{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535573 | |
Číslo výrobcu | 114405 12,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 12,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
37,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 151 | 102 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 12,8 | 12,8 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 | 51 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |