Špirálový vrták HSS-E N 5,9

Č. pol.: 114405 5,9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,30 € / ks
  • Od 10 ks
    4,42 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5,9 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 135 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,2 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 57 mm
    Celková dĺžka L 93 mm
    ⌀ stopky Ds 5,9 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114405 5,9
    EAN/GTIN 4045197535047
    Číslo výrobcu 114405 5,9

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    28
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    8
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
    S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Špirálový vrták HSS-E N 5,9

    Špirálový vrták HSS-E N 5,9

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    12 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    5,30 €
    Od 10  kusov
    4,42 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    79 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    7,19 €
    Od 10  kusov
    5,99 €
    Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku
    Vnútorné chladenie nie nie
    Norma DIN 338 DIN 1897
    Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8
    ⌀ stopky Ds 5,9 5,9
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 0,05
    Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka