{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197535283 | |
Číslo výrobcu | 114405 8,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
35,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
29,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,6 | 24,6 | 62,6 |