{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 2 | |
EAN/GTIN | 4045197534651 | |
Číslo výrobcu | 114405 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 220 kus/y s okamžitým dodaním
2,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 129 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 902 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | ružová | modrá |
Celková dĺžka L | 49 | 38 | 49 | 49 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds | 2 | 2 | 2 | 2 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21 | 9 | 9 | 21 |