Špirálové vrtáky HSS-E č. 114405 ako súprava na doplnenie, bez povlaku, Typ: 1-10

Č. pol.: 115315 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 19
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
s kazetou nie
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115315 1-10
EAN/GTIN 4045197542625
Číslo výrobcu 115315 1-10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálové vrtáky HSS-E č. 114405 ako súprava na doplnenie, bez povlaku, Typ: 1-10

Špirálové vrtáky HSS-E č. 114405 ako súprava na doplnenie, bez povlaku, Typ: 1-10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
151,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
312,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
97,76 €
53,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
331,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
350,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
33,20 €
Počet vrtákov 19 19 19 19 19 19 19
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
Uhol špičky 135 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 118 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka