{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,2 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021212 | |
Číslo výrobcu | 114550 7,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 7,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
24,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
3,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 109 mm | 74 mm | 109 mm | 74 mm |
Menovité -⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 24 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |