{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020840 | |
Číslo výrobcu | 114550 3,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 071 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 290 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 902 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 800 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | modrá | červená | bez | ružová | modrá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 52 mm |
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 13 mm | 13 mm |