{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 76,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,5 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021564 | |
Číslo výrobcu | 114550 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
61,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
51,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Menovité -⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |