{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 76,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031785 | |
Číslo výrobcu | 116360 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
24,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
61,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
51,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Menovité -⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |