{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 24,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 123,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 160 mm | |
Celková dĺžka L | 281 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 24,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032201 | |
Číslo výrobcu | 116360 24,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA 24,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
89,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 135 | 118 | 118 | 120 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |