{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031822 | |
Číslo výrobcu | 116360 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
38,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
31,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
64,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | modrá |
Celková dĺžka L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |