{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 35 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 137,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 339 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 35 | |
EAN/GTIN | 4045197032386 | |
Číslo výrobcu | 116360 35 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
373,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
207,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
350,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
352,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | INOX | N | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 257 mm | 190 mm |