{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 168 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031754 | |
Číslo výrobcu | 116360 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
769 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
475 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
54,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
45,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 168 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm | 87 mm |