{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 83 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197031808 | |
Číslo výrobcu | 116360 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
67,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |