{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 114,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 145 mm | |
Celková dĺžka L | 243 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032102 | |
Číslo výrobcu | 116360 20,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA 20,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
111,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
38,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
59,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
105,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 243 | 243 | 243 | 282 | 243 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 145 | 145 | 145 | 184 | 145 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 153,3 | 114,3 |