{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 12 | |
EAN/GTIN | 4045197019547 | |
Číslo výrobcu | 114470 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
67,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | ružová | bez | bez | modrá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33 mm | 33 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |