{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 2,5 | |
Číslo výrobcu | 114470 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 436 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 242 kus/y s okamžitým dodaním
2,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 927 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 110 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 891 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | ružová | červená | bez | modrá | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |