{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 30,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 11 | |
EAN/GTIN | 4045197019530 | |
Číslo výrobcu | 114470 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
387 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
44,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
54,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |