{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 10 | |
EAN/GTIN | 4045197019516 | |
Číslo výrobcu | 114470 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E H 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
42,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
35,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
50,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 133 | 89 | 133 | 133 | 168 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |