{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019431 | |
Číslo výrobcu | 114470 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
697 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 134 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 022 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |