{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 16 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 4 | |
EAN/GTIN | 4045197019394 | |
Číslo výrobcu | 114470 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 911 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 337 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
943 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |