{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 13,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114470 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197019370 | |
Číslo výrobcu | 114470 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 694 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |